Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 SDR11 225x200mm 753.908.697

  • ERIKS:12224599
Image 1
Ajouter à la liste

111,60 €/ Unitéhors TVA

135,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C