Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 SDR11 225x110mm 753.908.695

  • ERIKS:11055136
Image 1
Ajouter à la liste

159,20 €/ Unitéhors TVA

192,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C