Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 63x32mm pour électrofusion 753.901.656

  • ERIKS:11334214
Image 1
Ajouter à la liste

43,36 €/ Unitéhors TVA

52,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
901
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C