Eriks
GF

GF Manchon réduit LS PE SDR11 50-40mm 753.901.052

  • ERIKS:12451435
Image 1
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C