3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
167 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 246 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 246 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Extrémité de raccordement 2 | Mâle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/8" |
Forme | Straight |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |