Eriks
GF

GF Manchon réduit ELGEF PE-100 SDR11 32x25mm 753.901.641

  • ERIKS:11283607
Image 1
Ajouter à la liste

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
901
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C