Eriks
GF

GF Manchon réduit conique PVDF 735.910.354 PN16 50mm x 25mm

  • ERIKS:10044442
Image 1
Ajouter à la liste

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C