Eriks
GF

GF Manchon réduit conique PE-80 SDR11 PN10 90x75mm 733.910.370

  • ERIKS:10044899
Image 1
Ajouter à la liste

28,96 €/ Unitéhors TVA

35,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C