Eriks
GF

GF Manchon réduit conique PE-80 SDR11 PN10 110x90mm 733.910.376

  • ERIKS:10044900
Image 1
Ajouter à la liste

39,20 €/ Unitéhors TVA

47,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C