Eriks
GF

GF Manchon PVDF PN16 50mm 735.910.110

  • ERIKS:10044183
Image 1
Ajouter à la liste

52,29 €/ Unitéhors TVA

63,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre intérieur raccord 2
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C