Eriks
GF

GF Manchon PVDF PN16 40mm 735.910.109

  • ERIKS:10044182
Image 1
Ajouter à la liste

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Diamètre intérieur raccord 2
50 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C