Eriks
GF

GF Manchon PVC-U pression PN6 400 721.910.125

  • ERIKS:11153419
Image 1
Ajouter à la liste

341,60 €/ Unitéhors TVA

413,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
400 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C