Eriks
GF

GF Manchon PVC-U PN16 315 721.910.123

  • ERIKS:11062138
Image 1
Ajouter à la liste

292,00 €/ Unitéhors TVA

353,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
315 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C