Eriks
GF

GF Manchon PVC-U PN16 250 721.910.121

  • ERIKS:11062136
Image 1
Ajouter à la liste

239,60 €/ Unitéhors TVA

289,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
250 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C