Eriks
GF

GF Manchon PVC-U 90 x 3" 721.913.113

  • ERIKS:11062216
Image 1
Ajouter à la liste

38,64 €/ Unitéhors TVA

46,75 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Largeur nominale 2
3"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C