Eriks
GF

GF Manchon PVC-U 63 x 2" 721.913.111

  • ERIKS:11062215
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C