Eriks
GF

GF Manchon PVC-U 40 x 1.1/4" 721.913.109

  • ERIKS:11062213
Image 1
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C