Eriks
GF

GF Manchon PVC-U 20 x 1/2" 721.913.106

  • ERIKS:11062170
Image 1
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C