Eriks
GF

GF Manchon pour Manometer PVC-U PN16 12 x1/4" 721.916.204

  • ERIKS:10047043
Image 1
Ajouter à la liste

9,04 €/ Unitéhors TVA

10,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
916
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Largeur nominale 2
1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C