Eriks
GF

GF Manchon d'adaptation ABS 729.910.452 50x1.1/4"

  • ERIKS:11279951
Image 1
Ajouter à la liste

22,77 €/ Unitéhors TVA

27,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C