Eriks
GF

GF Mamelon union PVC-U PN10 75 x 2.1/2" 721.910.712

  • ERIKS:10047081
Image 1
Ajouter à la liste

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Largeur nominale 2
2.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C