Eriks
GF

GF Mamelon union PVC-U PN10 110 x 4" 721.910.714

  • ERIKS:10047083
Image 1
Ajouter à la liste

62,96 €/ Unitéhors TVA

76,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C