22,33 €/ Unitéhors TVA
27,02 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 241 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 241 |
Pression maximum de service | 20 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Forme | Droit |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |