Eriks
GF

GF Mamelon réduit ABS 729.900.396 225x160

  • ERIKS:11279591
Image 1
Ajouter à la liste

247,95 €/ Unitéhors TVA

300,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
45 °C