Eriks
GF

GF Mamelon réduit ABS 729.900.371 90x63

  • ERIKS:11279583
Image 1
Ajouter à la liste

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C