Eriks
GF

GF Mamelon réduit ABS 729.900.358 63x50

  • ERIKS:11279579
Image 1
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C