Eriks
GF

GF Mamelon réduit ABS 729.900.337 25x20

  • ERIKS:11279554
Image 1
Ajouter à la liste

2,88 €/ Unitéhors TVA

3,48 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C