Eriks
GF

GF Mamelon filetée PVC-U PN10 filetage extérieur 1/2" x filetage intérieur 3/8 721.910.834

  • ERIKS:11159721
Image 1
Ajouter à la liste

14,48 €/ Unitéhors TVA

17,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Réducteur du filetage
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1/2"
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Fileté (BSPT)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C