32,72 €/ Unitéhors TVA
39,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Réducteur du filetage |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 2" |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Fileté (BSPT) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |