Eriks
GF

GF Mamelon double PVC-U PN16 40 721.900.909

  • ERIKS:11159800
Image 1
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Extension pipe
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C