Eriks
GF

GF Mamelon double PVC-U PN10 225 721.900.920

  • ERIKS:11159851
Image 1
Ajouter à la liste

101,20 €/ Unitéhors TVA

122,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Extension pipe
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C