Eriks
GF

GF Mamelon double PVC-U PN10 2" 721.911.911

  • ERIKS:10042093
Image 1
Ajouter à la liste

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
911
Forme
Raccord double
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
2"
Raccord
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C