8,42 €/ Unitéhors TVA
10,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 371 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | 371 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Extrémité de raccordement 2 | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1.1/4 |
Forme | Nipple |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |