Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Embout à coller 75mm

  • ERIKS:10059013
Image 1
Ajouter à la liste

323,10 €/ Unitéhors TVA

390,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 75 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10071440
  • Manufacturer:161305639

20,97 €/ Unitéhors TVA

25,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 75 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058736
  • Manufacturer:161305638

19,17 €/ Unitéhors TVA

23,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 75 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:11029592
  • Manufacturer:161305636

19,17 €/ Unitéhors TVA

23,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026