84,15 €/ Unitéhors TVA
101,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 305 |
Matériau du boîtier | PVC-U (transparent) |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Embout à coller |
Classe de pression | PN10 |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
10,62 €/ Unitéhors TVA
12,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/20268,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/20268,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/20268,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026