Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Embout à coller 90mm

  • ERIKS:10059014
Image 1
Ajouter à la liste

301,05 €/ Unitéhors TVA

364,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058729
  • Manufacturer:161305689

26,10 €/ Unitéhors TVA

31,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058737
  • Manufacturer:161305688

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058742
  • Manufacturer:161305687

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058747
  • Manufacturer:161305686

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026