Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Embout à coller 50mm

  • ERIKS:10059008
Image 1
Ajouter à la liste

133,20 €/ Unitéhors TVA

161,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058727
  • Manufacturer:161305539

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058734
  • Manufacturer:161305538

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058740
  • Manufacturer:161305537

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058745
  • Manufacturer:161305536

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026