Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Embout à coller 40mm

  • ERIKS:10059006
Image 1
Ajouter à la liste

98,55 €/ Unitéhors TVA

119,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058726
  • Manufacturer:161305489

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058733
  • Manufacturer:161305488

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:11063439
  • Manufacturer:161305487

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058792
  • Manufacturer:161305486

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026