Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Embout à coller 32mm

  • ERIKS:10059004
Image 1
Ajouter à la liste

78,48 €/ Unitéhors TVA

94,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058725
  • Manufacturer:161305439

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058739
  • Manufacturer:161305437

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058732
  • Manufacturer:161305438

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058744
  • Manufacturer:161305436

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026