59,76 €/ Unitéhors TVA
72,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 305 |
Matériau du boîtier | PVC-U (transparent) |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Embout à coller |
Classe de pression | PN10 |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau du joint torique | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
8,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/20267,83 €/ Unitéhors TVA
9,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/20267,83 €/ Unitéhors TVA
9,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/20267,83 €/ Unitéhors TVA
9,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026