Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U/EPDM PN10 Embout à coller 25mm

  • ERIKS:11342894
Image 1
Ajouter à la liste

62,46 €/ Unitéhors TVA

75,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C