Eriks
GF

GF Filtre de boîte à boues Série: 305 ABS PN10 Embout à coller 1.1/4" (32) 32mm

  • ERIKS:11279836
Image 1
Ajouter à la liste

107,55 €/ Unitéhors TVA

130,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
ABS
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
EPDM