14,88 €/ Unitéhors TVA
18,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 968 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |