Eriks
GF

GF Embout tuyau PP 40x40mm 727.960.409 avec raccord à souder

  • ERIKS:11380896
Image 1
Ajouter à la liste

20,00 €/ Unitéhors TVA

24,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C