29,28 €/ Unitéhors TVA
35,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 968 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |