3,14 €/ Unitéhors TVA
3,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 960 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 10.5 mm |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur raccord 2 | 22 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |