Eriks
GF

GF Embout tuyau laboratoire PVC-U 10x6/12 721.960.303

  • ERIKS:10045341
Image 1
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
6 mm
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur raccord 2
12 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C