Eriks
GF

GF Embout terminal Série: 960 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 63mm

  • ERIKS:10043735
Image 1
Ajouter à la liste

77,94 €/ Unitéhors TVA

94,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Embout terminal
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C