Eriks
GF

GF Embout terminal Série: 960 PP-H PN10 Manchon plastique à souder 90mm

  • ERIKS:10043718
Image 1
Ajouter à la liste

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Embout terminal
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
100 °C