Eriks
GF

GF Embout terminal Série: 960 PP-H PN10 Manchon plastique à souder 32mm

  • ERIKS:10043713
Image 1
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Embout terminal
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
100 °C